Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Oxford Fleece-Jacke Grau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011334
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72026_970-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Farbe = Grau
Mit Kapuze = Nein
Serie = Oxford
Better World-Produkt = Ja
Größe = XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Farbe:
Grau
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
Oxford
Better World-Produkt:
Ja
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, helly hansen fleecejacke xl, herren jacke, helly hansen herrenjacke, 2011334, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72026_970XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.