Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Oxford Fleece-Jacke Grau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011332
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72026_970-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Farbe = Grau
Mit Kapuze = Nein
Serie = Oxford
Better World-Produkt = Ja
Größe = L
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Farbe:
Grau
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
Oxford
Better World-Produkt:
Ja
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke helly hansen, 2011332, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72026_970L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.