Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 75109 Herren Fleecejacke, Polypropylen schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011110
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75109_990-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Größe = S
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Ärmeltyp = Lang
Material = Polypropylen
Better World-Produkt = Ja

Die Helly Hansen Lifa-Technologie in einem langärmligen T-Shirt mit Krepphals. Lifa entfernt Feuchtigkeit von der Haut und sorgt dafür, dass Sie trocken bleiben, während Sie hart arbeiten und schwitzen. Entwickelt für hohe Aktivität bei warmem Wetter.Lifa Stay Warm-Technologie Keine Schulternähte FLATLOCK-Nähte für zusätzlichen Komfort
Weitere Informationen:
Größe:
S
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Ärmeltyp:
Lang
Material:
Polypropylen
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funktions Shirt, Funktionsshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Jacke, Herrenjacke, Rollkragen-Shirt, Rollkragenshirt, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, fleecejacke herren schwarz, herren jacke, herren-jacke größe s, 2011110, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, Helly Hansen, 75109_990S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.