Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comark FoodPro Plus Infrarot-Thermometer 2.5:1, bis +275°C, Celsius/Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Comark FoodPro Plus Infrarot-Thermometer 2.5:1, bis +275°C, Celsius/Fahrenheit
Comark FoodPro Plus Infrarot-Thermometer 2.5:1, bis +275°C, Celsius/Fahrenheit
Artikel-Nr.:
     108EL-2010398
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3615208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +275°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet = Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung = -35°C
Modellnummer = FoodPro Plus
Datenspeicherung = Nein
Abmessungen = 165 x 32 x 50mm
Gewicht = 150g

Das Comark FoodPro Plus kombiniert ein berührungsloses Infrarot-Thermometer für Oberflächenmessungen mit einem Tastkopfthermometer für interne Temperaturmesswerte. Ein integrierter Countdown-Timer mit Alarmüberwachung von Leitungsprüfungen sowie Garen- und Kühlintervallen. Es umfasst ein nützliches Temperaturinspektionswerkzeug, das es Lebensmittelfachleuten ermöglicht, Lebensmittelprodukttemperaturen schnell und genau zu messen und mögliche Probleme mit der Lebensmittelsicherheit zu erkennen.Das Modell FoodPro Plus verfügt über eine aufklappbare Einstichsonde mit einer dünnen Spitze zur Überprüfung der Kerntemperaturen Handwaschbar, abgedichtet gemäß IP54-Standards für lange Lebensdauer und Genauigkeit Skala °C/°F umschaltbar Einstellbare Alarme für Leitungssonden einstellen Ermöglicht Rapid- und häufige kontaktlose Temperaturmessungen ohne Gefahr einer Kreuzkontamination HACCP-Kontrollleuchten für sofortige Erkennung sicherer/unsicherer Temperaturen
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+275°C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet:
Nein
Absolute Mindesttemperaturmessung:
-35°C
Modellnummer:
FoodPro Plus
Datenspeicherung:
Nein
Abmessungen:
165 x 32 x 50mm
Gewicht:
150g
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 2010398, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Comark, 3615208, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.