Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polycarbonat Universal-Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 250 x 90mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polycarbonat Universal-Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 250 x 90mm IP66
RS PRO Polycarbonat Universal-Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 250 x 90mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-2010159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
rs pro universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 250 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 160 x 250 x 90mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein

RS Pro Polycarbonat-Universalgehäuse, IP66, hellgrau Wir stellen die Serie von RS Pro Polycarbonat-Universalgehäusen vor und bieten ein sicheres Gehäuse, ideal zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten. Diese leichten und dennoch Durable Gehäuse sind aus Polycarbonatkunststoff geformt und bieten stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften, die einen ultimativen Schutz für empfindliche und teure Geräte in ihnen gewährleisten. Jedes hochwertige Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren und kann auf flachen Oberflächen in einer Vielzahl von Umgebungen montiert werden. Dieses kostengünstige RS Pro Gehäuse wird auch mit einer werkseitig montierten Dichtung für eine sichere Abdichtung geliefert, die eine Schutzart IP66 gewährleistet und sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen eignet. Eigenschaften und Vorteile: Diese leichten und dennoch Durable RS Pro Gehäuse bieten eine ideale Schutzlösung für teure und empfindliche elektrische Teile und Komponenten Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem Polycarbonat-Kunststoff mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften und bieten Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, die teure und empfindliche Geräte beschädigen könnten Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und hält Oberflächenstaub und Schmutz frei Jedes Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren, was Zeit und wertvolle Ressourcen für wichtigere Aufgaben spart Diese Serie von RS Pro Gehäusen verfügt über eine Schutzart IP66 und eine Schutzart IK07 und bietet optimalen Schutz für interne Komponenten Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Spezifikationen gerecht zu werden, und sind in einer modernen hellgrauen Farbe erhältlich, ideal für Umgebungen, in denen neutrale Farben bevorzugt werden Die Gehäuse können auch mit Montageplatten und einer DIN-Schiene zur Befestigung interner Komponenten ausgestattet werden und sind mit einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen kompatibel Lieferung mit LID und Sockel, LID-Schrauben aus V2A und einer werkseitig montierten Dichtung Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Universalgehäuse werden häufig verwendet für: Kabelführung IT/Server Solarstrombatterien Öl- und Gasindustrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsindustrie Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse erfüllt die Schutzart IP66, d. H. Es ist vollständig gegen Staubeintritt geschützt und gegen Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung mit begrenztem Wassereintritt geschützt, wodurch es für den Einsatz im Freien geeignet ist. Was ist PC-Kunststoff? PC oder Polycarbonat ist eine Art schlagfestes thermoplastisches Material, das sich ideal zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten sowie für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. PC verfügt außerdem über eine hohe Wärmebeständigkeit, niedrige Frequenz und hohe Isolierungseigenschaften, was ihn zu einem sehr vielseitigen und Durable Material macht. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
250 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
160 x 250 x 90mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2010159, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, RS PRO, 5U240000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.