Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VCNL4030X01 IC-Näherungssensor 300mm, 400 kHz, QFN 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009792
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4030X01-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Sensor-Typ = Näherungsschalter
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung max. = 3,6 V
Schaltabstand = 300mm
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 8
Serie = VCNL4030X01
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Näherungsschalter
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung max.:
3,6 V
Schaltabstand:
300mm
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
8
Serie:
VCNL4030X01
Weitere Suchbegriffe: 2009792, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Vishay, VCNL4030X01GS08, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,96*
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.