Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VCNL4030X01 IC-Näherungssensor 300mm, 400 kHz, QFN 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009791
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4030X01-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Sensor-Typ = Näherungsschalter
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung max. = 3,6 V
Schaltabstand = 300mm
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 8
Serie = VCNL4030X01

Der Näherungssensor von Vishay Semiconductor mit 4,0 mm x 2,36 mm x 0,75 mm und Infrarot-Emitter, I__LW_AT__2C-Schnittstelle und Interrupt-Funktion. Seine Salve-Adresse ist 0x60. Es handelt sich um einen leistungsstarken IRED-Impuls von 200 mA. Er verfügt über 16-Bit-ALS mit hoher Auflösung für ausgezeichnete Erfassungsfähigkeit. Die Lichtauflösung beträgt 0,004.Hohe Genauigkeit von ALS ±10 % Störfestigkeit gegen fluoreszierendes Flackern Spektrum nahe der realen menschlichen Augenreaktion
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Näherungsschalter
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung max.:
3,6 V
Schaltabstand:
300mm
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
8
Serie:
VCNL4030X01
Weitere Suchbegriffe: 2009791, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Vishay, VCNL4030X01GS08, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 1,0776*
€ 1,42*
3300
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,60*
2 Tage
1626
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 10000,023 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 4.686,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
VCNL40301X01-GS08
€ 1,64*
Zubehör
Vishay
VCNL40302X01-GS08
€ 1,65*
Zubehör
Vishay
VCNL40303X01-GS08
€ 1,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.