|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2009465 Herst.-Nr.: AS5047U-HTSM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 14
Der AS5047U ist ein hochauflösender, drehbarer Positionssensor für schnelle absolute Winkelmessung über einen vollständigen 360°-Bereich. Dieser neue Positionssensor ist mit einer revolutionär integrierten dynamischen Winkelfehler-Kompensation (DAEC) mit fast 0 Latenz bei höherer Drehzahl ausgestattet. Für eine höhere Signalqualität bei niedrigerer Drehzahl reduziert das dynamische Filtersystem (DFS) das Übergangsrauschen. Die robuste Bauweise des Geräts unterdrückt den Einfluss jedes homogenen externen Streumagnetfeldes. Eine serielle 4-Draht-SPI-Standardschnittstelle mit CRC-Schutz ermöglicht es einem Host-Mikrocontroller, die absoluten 14-Bit-Winkelpositionsdaten vom AS5047U zu lesen und nichtflüchtige Einstellungen ohne ein dediziertes Programmiergerät zu programmieren. Inkrementelle Bewegungen werden auf einem Satz von ABI-Signalen mit einer maximalen Auflösung von 16989 Schritten/4096 Impulsen pro Umdrehung angezeigt. Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ams OSRAM, AS5047UHTSM, 2009465, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |