Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 180 lm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 180 lm, 150 mm
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 180 lm, 150 mm
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 180 lm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2006747
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2006747
EAN/GTIN:
     5013581009510
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 180 lm
Batterien = 2x AAA
Schutzart = IP56
Gefahrenbereich = Nein
Länge = 150 mm
Farbe = Schwarz, Rot

RS Pro Cree XPG LED-Stift Wir präsentieren die RS Pro Cree XPG LED-Stiftlampe. Diese kompakte LED-Taschenlampe ist eine praktische Taschenlampe, die überall hin mitgenommen werden kann, was sie besonders nützlich macht, wenn sie auf Baustellen oder in Industriebereichen, in denen eine Inspektion erforderlich sein kann, eingesetzt werden muss. Diese beeindruckende RS Pro Taschenlampe ist nicht nur für den professionellen Einsatz geeignet, sondern auch vielseitig genug, um sie in jeder Anwendung zu verwenden, in der Licht benötigt wird. Das leichte Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass die Taschenlampe den Benutzer beim Einstecken in die Tasche für den Transport nicht abwiegt, und bietet eine Lichtleistung von 180 Lumen, die sich perfekt für eine schnelle und effiziente Inspektion bei Bedarf eignet. Diese RS Pro Taschenlampe ist die perfekte Ergänzung für jede professionelle Tasche oder jeden Werkzeugkasten für Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Die kompakte Taschenlampe von RS Pro verwendet eine besonders starke Cree XPG LED, um ein helles Licht mit einer leicht drehbaren Flutlichtpunkt-Funktion für eine genauere Beleuchtungsinspektion zu bieten Diese Taschenlampe bietet ein schlankes, stiftähnliches Design und ist ideal für die Beleuchtung kleiner und enger Räume, in denen Standard-Taschenlampen oder Stirnlampen nicht erreichen können Mit dem praktischen Taschenclip kann die Taschenlampe einfach an der Tasche des Benutzers befestigt werden, während die Taschenlampe mit einer Länge von 150 mm leicht in Taschen und Jacken- oder Hosentaschen passt Das Leuchten im Dunkeln, eine Taste am Ende der Taschenlampe, um sie ein- oder auszuschalten, damit sie nicht versehentlich an get-off-Seite der Taschenlampe während des Gebrauchs sowie bei einhändiger Verwendung ausgeschaltet wird Konstruktion aus leichtem, aber extrem langlebigem Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität für einfachen Transport ohne Abwiegen des Benutzers Er ist wasserbeständig gemäß IPX5 und bis zu 1 m stoßfest, sodass er für raue Umgebungen wie Baustellen geeignet ist Die hochwertige gewölbte Linse erzeugt einen glatten Fernstrahl, der ein reines weißes 6500-k-Licht abgibt Lichtleistung: 180 lm Lieferung mit 2 AAA-Alkali-Mangan-Batterien Anwendungen: Taschenlampen vom Stifttyp, auch als Taschenlampen bekannt, sind aufgrund ihres kompakten, stiftartigen Designs eine sehr vielseitige Taschenlampe. Sie bestehen oft aus leichten Materialien, wodurch sie tragbar und einfach in der Tasche verstaubar sind oder an Ihrem Gürtel befestigt werden können und in den meisten Umgebungen verwendet werden können. Diese Arten von Taschenlampen werden häufig als Inspektionslampen in einer Vielzahl von Anwendungen und professionellen Kapazitäten verwendet und sind oft ein unschätzbares Teil von Beleuchtungsgeräten, wenn weniger zugängliche, schmale und enge Räume beleuchtet werden müssen. Stiftlampen sind ideal zur Beleuchtung kleiner Bereiche für Inspektionen oder genauere Untersuchungen und werden häufig in Anwendungen wie: Notdienst Bergbau, Gas und Petrochemie (Taschenlampen müssen ATEX-Vorschriften erfüllen) Wartung Tätigkeiten im Freien Allgemeine Beleuchtung Wie hell ist sie? Diese RS Pro Stiftleuchte verwendet eine besonders starke Cree XPG LED mit einer Lichtleistung von 180 Lumen Welche Batterien sind dafür nötig? Die RS Pro LED-Taschenlampe verwendet 2 AAA-Alkali-Mangan-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Ist sie aufladbar? Nein, diese Taschenlampe ist nicht wiederaufladbar Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
180 lm
Batterien:
2x AAA
Schutzart:
IP56
Gefahrenbereich:
Nein
Länge:
150 mm
Farbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, rs pro taschenlampe, taschenlampe, stiftlampe 100lm, 2006747, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROP25, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.