Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2006647
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601X0A02203303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Anzahl der Buchsen = 2+6
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch
Leitungslänge = 3m
Schaltbar = Ja
Betriebsspannung = 230 V
Nennstrom = 16A
Aderzahl = 3mm²

Das transparente, matte USB-Ladegerät Bodo Ehmann Typ F mit 6 Anschlüssen 6, 3 A und 2 Buchsen ermöglicht ein schnelles Laden von bis zu 8 Geräten gleichzeitig. Es gibt erhöhte Sicherheit durch integrierten Berührungsschutz und verfügt über Endkappen mit Montagemöglichkeiten.Netzkabel: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7-Stecker, Winkelausführung EF Sicherheitsklasse: IP20
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
2+6
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ:
CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch
Leitungslänge:
3m
Schaltbar:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Nennstrom:
16A
Aderzahl:
3mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,39*
€ 75,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,09*
€ 75,51*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 85,27*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 127,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.