| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006637 Herst.-Nr.: 0201X02052303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 5
Die graue Universal-Steckdosenleiste Bodo Ehmann Typ E mit 5-fachem Griff und Schalter besteht aus robustem Kunststoff mit runden Einbaubuchsen. Sie bietet erhöhte Sicherheit durch integrierten Berührungsschutz und bietet einen besonders großen Abstand von 64 mm zwischen den Buchsen. Er verfügt über Endkappen mit MontagemöglichkeitenNennleistung: 3600W Netzkabel: H05VV-F 3G 1,5 mm² Buchse: Erdungskontakt Typ E (französischer Standard) Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, ehmann steckdosenleiste, 2006637, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0201X02052303, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| |