|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2006338 Herst.-Nr.: AS5600-ASOM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Bipolar Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Der AMS AS5600-Asom ist ein einfach zu programmierbarer magnetischer Drehpositionssensor mit einem hochauflösenden 12-Bit-Analog- oder PWM-Ausgang. Dieses kontaktlose System misst den absoluten Winkel eines diametrischen magnetisierten Magneten auf der Achse. Es wurde für kontaktlose Potenziometeranwendungen entwickelt und seine robuste Bauweise beseitigt den Einfluss von homogenen externen Streumagnetfeldern.Kontaktlose Winkelmessung Maximaler Winkel programmierbar von 18° bis 360° Analoger Ausgang ratiometrisch auf VDD oder PWM-codiert digital Ausgang Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Positionssensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Bipolar | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ams OSRAM, AS5600ASOM, 2006338, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |