|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2006336 Herst.-Nr.: AS5147P-HTSM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Bipolar Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 14
Der AMS AS5147P-HTSM ist ein hochauflösender Drehpositionssensor für die schnelle (bis zu 28 kU/min) Winkelmessung über einen vollständigen 360-Grad-Bereich. Dieser neue Positionssensor ist mit einer revolutionär integrierten dynamischen Winkelfehler-Kompensation (DAEC) mit fast 0 Latenz ausgestattet. Die robuste Bauweise des Geräts unterdrückt den Einfluss jedes homogenen externen Streumagnetfeldes.14-Bit-Kern-Auflösung Nullstellung, Konfiguration programmierbar Unterstützt sicherheitsanspruchsvolle Anwendungen Selbstdiagnose Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Positionssensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Bipolar | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ams OSRAM, AS5147PHTSM, 2006336, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |