Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Neigungsmesser, Typ Digital, 1.2m, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Laserliner Neigungsmesser, Typ Digital, 1.2m, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Laserliner Neigungsmesser, Typ Digital, 1.2m, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Laserliner Neigungsmesser, Typ Digital, 1.2m, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Laserliner Neigungsmesser, Typ Digital, 1.2m, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-2005602
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     Digilevel Pro 1.2m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Digital
Länge = 1.2m
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,5 mm/m
Magnetisch = Ja
Anwenderkalibriert = Ja

Die digitale Laserliner Digilevel Pro 1200 mm elektronische Wasserwaage verfügt über eine intelligente Wasserwaage mit vertikaler und horizontaler Winkelanzeige. Er verfügt über Kalibrierungsfunktionen für höhere Genauigkeit und Anpassung an die Oberfläche.Vertikal- und Horizontallibelle Gefräste Messflächen Starke Magnete 1/4-Zoll-Stativadapter
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Digital
Länge:
1.2m
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,5 mm/m
Magnetisch:
Ja
Anwenderkalibriert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, elektronisches nivelliergerät, 2005602, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Laserliner, DigilevelPro12m, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.