| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2005511 Herst.-Nr.: 35390005 BOP 900 S EAN/GTIN: 4058545032174 |
| |
|
| | |
| Typ = Dichtung Länge = 206mm Zur Verwendung mit = Gehäuse BoPad 900 Breite = 111mm Abmessungen = 206 x 111 x 44.3mm Höhe = 44mm Serie = BoLink
Das BOPLA BoLink IoT-Gehäuse ist ein Sensorgehäuse aus Polycarbonatmaterial. Es ist ein sehr intelligentes und vielseitiges Gehäusesystem für moderne IoT-Sensortechnologie. Das Gehäuse ist in drei Varianten ohne Wandhalterungen, mit Wandhalterungen, mit Wandhalterungen und LID-Befestigung Top erhältlich. Das PC-Material ist aufgrund der f1-Auflistung gemäß UL 746C für den Außeneinsatz geeignetSchutzart IP65 Feuerschutzklasse UL 94 V0 Designdichtung optional Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtung | Länge: | 206mm | Zur Verwendung mit: | Gehäuse BoPad 900 | Breite: | 111mm | Abmessungen: | 206 x 111 x 44.3mm | Höhe: | 44mm | Serie: | BoLink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2005511, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 35390005BOP900S, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,60* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,12* | € 12,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,67* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|