Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER iF3R LED Baustrahler / 14,8 W 1000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2003722
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     iF3R
EAN/GTIN:
     4058205020237
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Lampentyp = LED
Leistung = 14,8 W
Schutzart = IP54
Serie = iF3R

Der LED Lenser iF3R Mini-Fluter 1000 ist eine Arbeitsleuchte mit leistungsfähiger Lichtleistung. Dieser Fluter ist nur 14 cm lang und hat eine Leistung von bis zu 1000 Lumen. Es wird mit einem magnetischen Ladungssystem geladen. Es ist sogar wasserdicht, wenn die Anschlüsse nicht abgedeckt sind.Kleiner Punktstrahler mit hervorragender Lichtleistung Verstellbarer Sockel, Magnet und Haken für flexible Montage und Positionierung Kühltechnologie für Dauerbetrieb ohne Überhitzung Fünf Dimmereinstellungen
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
14,8 W
Schutzart:
IP54
Serie:
iF3R
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 52,45*
€ 67,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,05*
€ 67,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,07*
€ 67,82*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 67,85*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 92,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11507505
ab € 7,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11342765
ab € 12,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11332175
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.