Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-960BT HandDigital Bluetooth Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 400Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-960BT HandDigital Bluetooth Multimeter, CAT III 600V ac / 10A ac, 400Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-2003703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2003703
EAN/GTIN:
     5059044175927
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = RS-960BT
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 4000μF
Anschlussmöglichkeiten = Bluetooth
Messkategorie = CAT III
Betriebstemperatur min. = +5°C

Tragbares Echt-Effektivwert-Digital-Multimeter RS Pro RS-960BT Das tragbare TRMS-Digital-Multimeter RS Pro RS-960BT wurde mit einer Taschenlampe und Bluetooth-Funktion entwickelt. Dies ist ein ideales Multimeter, das Kapazität, Spannung und elektrischen Strom messen kann ability, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es präzise Widerstandsmessungen mit niedrigem Wert durchführen kann. Sie bietet eine robuste und kompakte Bauweise, die Mobilität und Schutz vor rauen Arbeitsumgebungen ermöglicht, während die integrierte Taschenlampe ideal für den Einsatz in Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen oder schlechter Sichtbarkeit ist. Ein hochwertiges, automatisches RS PRO RS Pro Digital-Multimeter wie dieses ist eine unverzichtbare Ergänzung für das Prüf- und Messkit eines Technikers oder Technikers für genaue und zuverlässige Ergebnisse. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Digital-Multimeter ist ein kompaktes und tragbares Prüfgerät mit robuster Bauweise, ideal für Arbeiten in rauen Umgebungen Er misst Kapazität, Spannung, Widerstand, Frequenz/Arbeitszyklus, Durchgang und elektrischen Strom mit genauen und zuverlässigen Messwerten für beste Leistung Darüber hinaus verfügt das Messgerät über eine integrierte Taschenlampe für Aufgaben mit schlechter Sichtbarkeit und drahtloser Bluetooth-Datenübertragung Der große LCD-Bildschirm mit digitaler Hintergrundbeleuchtung zeigt die Ergebnisse mit einer Balkendiagramm-Visualisierung zur einfachen Aufzeichnung der Messergebnisse selbst bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich an Das Digital-Multimeter bietet eine automatische Abschaltfunktion, nachdem es 30 Minuten lang im Leerlauf gelassen wurde, sowie eine Batteriestatusanzeige für eine einfache
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
RS-960BT
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
4000μF
Anschlussmöglichkeiten:
Bluetooth
Messkategorie:
CAT III
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 2003703, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, DT960BT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 87,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 97,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.