|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2001779 Herst.-Nr.: FT230XS-U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 16
Die FTDI-Chips der FT230XS-Serie sind USB-auf-Basis-USB-auf-Basis-UART-Schnittstellengeräte. Der Chip verfügt über einen vollständig integrierten MTP Speicher und einen integrierten Taktkreis. Ein externer Kristall ist nicht erforderlich. Das hilft, die Anzahl der externen Komponenten zu reduzieren. Er verfügt über ein 16-poliges SSOP-Gehäuse.– Asynchrone und synchrone Bit-Bang-Modi. Arbeitet zwischen +3,3 V und +5,25 V Konfigurierbare E/A-Stift-Ausgangsantriebsstärke von 4 mA (min.) und 16 mA (max.) Weitere Informationen:  |  | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 16 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2001779, Halbleiter, Schnittstellen, FTDI Chip, FT230XSU, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers |
|  |  |
| |