|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2001366 Herst.-Nr.: MIKROE-3787 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = Mikroe-3887 Kit-Name = H-Bridge 4 Click
Die Mikroelektronika h-bridge 4 click verfügt über einen 18-V-2-Kanal-H-Brücken-Motortreiber-IC. Er kann zwei Gleichstrommotoren oder einen Schrittmotor ansteuern. Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 85 °C.Betriebsspannungsbereich des Motors: 6,0 V bis 18 V Abschaltung bei Unterspannung Thermischer Abschaltungsstromkreis Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | Mikroe-3887 | Kit-Name: | H-Bridge 4 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2001366, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3787, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,07* | € 22,49* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 17,51* | € 25,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|