|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2000178 Herst.-Nr.: MIKROE-3714 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = Mikroe-3714 Kit-Name = Silent Step Click
Der Mikroelektronika Silent Step click ist ein leistungsstarker Schrittmotor-Controller und Treiber-IC mit serieller Kommunikationsschnittstelle. Der Treiber sorgt für absolut geräuschlosen Betrieb in Kombination mit maximalem Wirkungsgrad und bestem Motormoment.2-phasiger Schrittmotor bis zu 2 A Coil Bewegungssteuerung mit Sechs-Punkt-Rampe Schritt/Richt-Schnittstelle mit Mikro-Pyer mit Mikroschrittinterpolation Spannungsbereich 4,75 bis 46 V dc Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | Mikroe-3714 | Kit-Name: | Silent Step Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2000178, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3714, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,20* | € 31,45* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 22,93* | € 32,89* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 28,19* | € 39,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|