Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermistor, NTC, 50kΩ, 7s, DO-35, Toleranz ±10%, 2 x 4.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-198955
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     198955
EAN/GTIN:
     5056070954663
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 7s
Widerstand @ 25 °C = 50kΩ
Toleranz = ±10%
Gehäuse-Form = DO-35
Länge = 4.2mm
Betriebstemperatur max. = +250°C

RS Pro Axialer Anschluss. NTC-Thermistoren im DO-35-Gehäuse zur Temperaturmessung und für regeltechnische Anwendungen bei hoher Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit Typische Anwendungen sind Haushaltsgeräte, Fahrzeugsysteme, Datenverarbeitungsanlagen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsregelungen Die hermetisch gekapselte Bauweise verbindet die Vorteile der hohen Betriebstemperaturen und Zuverlässigkeit von Glasperlentypen mit den engeren Toleranzen von Chipausführungen Die Glasummantelung hat den zusätzlichen Vorteil eines hohen elektrischen Isolationswerts Die Widerstandstoleranz beträgt ±10 % @ 25 °C und der Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +250 °C
Weitere Informationen:
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
7s
Widerstand @ 25 °C:
50kΩ
Toleranz:
±10%
Gehäuse-Form:
DO-35
Länge:
4.2mm
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: ntc rs pro, heißleiter, 198955, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, RS PRO, M1000129, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs, DKF503N10S427
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.