|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1988655 Herst.-Nr.: STM32L562E-DK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = STM32L562E-DK Discovery Kit Name der Prozessorfamilie = ARM
Das STMicroelectronics STM32L562E-DK-Discovery-Kit ist eine vollständige Demonstrations- und Entwicklungsplattform für Arm Cortex M33 mit TrustZone und ARMv8-M-Hauptleitungs-Sicherheits-Erweiterungskern-basiertem STM32L562QEI6QU-Mikrocontroller. Es handelt sich um extrem stromsparende Funktionen, die das Prototyping für viele tragbare oder Sensoranwendungen ermöglichen, mit modernster Energieeffizienz, sicherem Hochfahren und TrustZone-basierter Softwareisolierung. Für noch mehr Benutzerfreundlichkeit bietet der integrierte stlink-V3-Debugger sofort einsatzbare Lade- und Debugging-Funktionen sowie eine virtuelle USB-COM-Anschlussbrücke.512 KB Flash-Speicher und 256 KB SRAM Integriertes Energiemessgerät mit 300 nA bis 150 mA Messbereich mit dedizierter USB-Schnittstelle SAI-Audio-Codec ST-MEMS-Digitalmikrofone 512 Mbit oktaler SPI-Flash-Speicher Bluetooth V4.1 Energiesparmodul INEMO 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Gyroskop Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | STM32L562E-DK Discovery Kit | Name der Prozessorfamilie: | ARM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1988655, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32L562EDK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |