|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1988653 Herst.-Nr.: EV-VN7050AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = VN7050AS Evaluation board
Die Platine STMicroelectronics EV-VN7050AS bietet eine einfache Möglichkeit, die Technologie STMicroelectronics VIPower M0-7 an das vorhandene System anzuschließen. Er wird vormontiert mit VN7050AS-Hochspannungstreiber geliefert. Der VN7050AS ist ein einkanaliger High-Side-Treiber, der mit der von ST entwickelten VIPower-Technologie hergestellt und in einem SO-8-Gehäuse untergebracht ist. Das Gerät wurde entwickelt, um geerdete 12-V-Kfz-Lasten über eine 3-V- und 5-V-CMOS-kompatible Schnittstelle zu betreiben und Schutz und Diagnose zu bieten. Das Gerät integriert auch Advanced Protective Functions wie Laststrombegrenzung, Überlast-Wirkmanagement durch Leistungsbegrenzung und Übertemperaturabschaltung.Die maximale transiente Versorgungsspannung beträgt 40 V. Der Betriebsspannungsbereich beträgt 4 bis 28 V. Der typische Widerstand im eingeschalteten Zustand beträgt 50 mΩ Die typische Strombegrenzung beträgt 30 A. Der maximale Standby-Strom beträgt 0,5 μA Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | VN7050AS Evaluation board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1988653, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVVN7050AS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |