Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1986797
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06120-00105-01
EAN/GTIN:
     4042448559838
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Trägermaterial = PVC
Breite = 50mm
Länge = 66m
Text des Bands = FRAGILE
Farbe = Rot/Weiß
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Modellnummer = 6120

Tesa-VerpackungsbandDas tesa rot/weiße Verpackungsband hat einen Naturkautschukkleber. Es wird vorgedruckt mit Transport- und Handhabungsnachrichten zur einfachen Identifikation geliefert. Dieses Band ist 50 mm breit und 66 m lang.Eigenschaften und VorteilePVC-Folie wird als Trägermaterial verwendet Robust und robust Rote Meldung auf Weiß für gute Sichtbarkeit Kann in Hand- und Tischspendern verwendet werdenAnwendungenHand- und Tischspender Fabriken Lagerhäuser Läden Für den Einsatz in Wohnhäusern
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Breite:
50mm
Länge:
66m
Text des Bands:
FRAGILE
Farbe:
Rot/Weiß
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Modellnummer:
6120
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m, 1986797, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 061200010501, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.