Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie FEU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie FEU
Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie FEU
Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie FEU
Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie FEU
Artikel-Nr.:
     108EL-1979519
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1672
EAN/GTIN:
     5060641250450
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 20A
Betriebsspannung = 250V ac
Deckel Typ = geschlitztmm

VDE, SEV, SEMKO, UL, CSA. Feinsicherungshalter, Serie FEU. Völlig abgeschlossen gemäß BS EN 60127-6 Thermoplastischer Körper
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
20A
Betriebsspannung:
250V ac
Deckel Typ:
geschlitztmm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 20a, 1979519, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00311672, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0603.G
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.