Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 49-59 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW 49-59 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
ITW 49-59 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1977670
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     49-59123
EAN/GTIN:
     5059045557791
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 1s 1ö
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Kuppelförmig
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 49-59
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silber
Kontakt-DC-Nennspannung = 50V

Hochstrom Druckschalter, abgedichtet. Die Serie 49-59 umfasst eine große Auswahl an Optionen, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Sie erfüllen die Schutzart IP67 an der Frontplatte, womit sie ideal für raue Umgebungen geeignet sind. Sie bieten eine große Auswahl an Farben, beleuchteten oder unbeleuchteten Optionen und Ausführungen mit Laschen oder isolierten Kabeln. Sie werden alle über einen 16-mm-Tafelausschnitt auf der Frontplatte montiert. Druckknöpfe für Frontplattenmontage mit rückseitig montierten Mikroschaltern, die nach Montage des Betätigungselements von hinten einrasten Gehäuse und Knopf nach UL94V-0 zugelassen Kontaktform Z (1 Schließer + 1 Öffner) Tafelgekapselt gemäß IP67 Max. Plattendicke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
49-59
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silber
Kontakt-DC-Nennspannung:
50V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 1977670, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 4959123, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.