|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977524 Herst.-Nr.: SN74LVC1G34DBVT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logikfamilie = LVC Logikfunktion = Puffer Anzahl der Kanäle = 1 Schmitt-Trigger-Eingang = Nein Polarität = Non-Inverting Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Weitere Informationen:  |  | Logikfamilie: | LVC | Logikfunktion: | Puffer | Anzahl der Kanäle: | 1 | Schmitt-Trigger-Eingang: | Nein | Polarität: | Non-Inverting | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti lvc logic, 74lvc, 1977524, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC1G34DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 250 |  | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,58* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,48* | € 1,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|