|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977509 Herst.-Nr.: SN65HVD75D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = VSSOP Pinanzahl = 8 Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | VSSOP | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1977509, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN65HVD75D, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 75 |  | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,51* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,13* | € 4,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 188,25* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|