|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977386 Herst.-Nr.: MSP-EXP430F5529LP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = SP430F5529 LaunchPad Development Kit Gerätekern = MSP430 Name der Prozessorfamilie = EZ-FET
Das Texas Instruments MSP-EXP430 ist ein kostengünstiges, einfaches Mikrocontroller-Entwicklungskit für den USB-Mikrocontroller MSP430F5529. Es ist eine einfache Möglichkeit, mit der Entwicklung auf der MSP430 MCU zu beginnen, mit einer integrierten Emulation für Programmierung und Debugging sowie Tasten und LEDs für eine einfache Benutzeroberfläche.128 kB Flash und 8 kB RAM Ein USB-Anschluss für Emulator und Ziel durch den Einsatz des integrierten USB-Hubs 40-polige LaunchPad-Norm unter Ausnutzung des BoosterPack-Ökosystems Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | SP430F5529 LaunchPad Development Kit | Gerätekern: | MSP430 | Name der Prozessorfamilie: | EZ-FET |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1977386, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, MSPEXP430F5529LP, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 19,27* | € 28,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 20,22* | € 28,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|