Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVDS-Receiver Quad CMOS, 400Mbit/s, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1977127
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS90LV048ATMTC/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Anzahl der Treiber = 4
Eingangs-Typ = LVDS
Ausgangs-Typ = CMOS
Datenrate = 400Mbit/s
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
4
Eingangs-Typ:
LVDS
Ausgangs-Typ:
CMOS
Datenrate:
400Mbit/s
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 1977127, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS90LV048ATMTCNOPB, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
92
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,34*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 4,05*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,09*
€ 5,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 92 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 184 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 92 Stück
Mindestbestellmenge: 92 Stück ( entspricht € 215,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.