Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Schlüsselschalter Ein-Ein 2-Positionen 1-poliger Umschalter 3 A mit Schlüsselabziehsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-197640
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     CK-M12BFS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
nkk schlüsselschalter
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 3 A
Anschlussart = Lötanschluss
Anwendung = Hochsicherheit
Montagetiefe = 35.2mm
Schaltwinkel = 90°
Kontaktmaterial = Silber
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
3 A
Anschlussart:
Lötanschluss
Anwendung:
Hochsicherheit
Montagetiefe:
35.2mm
Schaltwinkel:
90°
Kontaktmaterial:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lötanschluss, 197640, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, NKK Switches, CKM12BFS1, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.