Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity EPM-5001 Biometrischer Sensor Optisch Analog SMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975281
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10104019-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
1010401920
1975281
Halbleiter
Sensortechnik = Optisch
Ausgangs-Typ = Analog
Serie = EPM-5001
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 2
Arbeitsspannnung max. = 33 V
Arbeitsspannnung min. = 0,7 V
Betriebstemperatur max. = 80 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Abmessungen = 4 x 4.8 x 1.2mm
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Optisch
Ausgangs-Typ:
Analog
Serie:
EPM-5001
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
2
Arbeitsspannnung max.:
33 V
Arbeitsspannnung min.:
0,7 V
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Abmessungen:
4 x 4.8 x 1.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,74*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.