Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL80 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 116dB, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974681
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     YL80/N50/R/RF/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 230 V
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Seitliche Montage
Stromart = AC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 116dB
Serie = YL80
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 116dB
IP Schutzart = IP66
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA

Das industrielle Moflash Kombiersignal 116 dB(A) ist ein Mehrzweck-akustischer und Visual Signalgerät mit hoher Ausgangsleistung für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die maximale Tonausgabe beträgt 116 db(A). Stroboskop erhältlich in 5 Joule. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und die Linse ist in sechs verschiedenen Farben erhältlichSchutzart IP65 als Standard 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen 2-stufiger Alarm Geringe Stromaufnahme Zertifiziert nach Kite Mark
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Seitliche Montage
Stromart:
AC
Lichtart:
Stroboskop
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
116dB
Serie:
YL80
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
116dB
IP Schutzart:
IP66
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder 230v rot, sirene blitz, leuchtmelder 230v, 1974681, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL80N50RRFWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.