Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Schwarz 1.42g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974334
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1974334
EAN/GTIN:
     5059044264317
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 25%

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 1974334, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,69*
€ 182,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,97*
€ 178,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 139,48*
€ 165,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,98*
€ 164,20
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974435
ab € 106,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.