Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Schwarz 1.42g/cm³, Ø 41.7mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1974312
EAN/GTIN:
     5059044264294
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 41.7mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schmelzpunkt = 182°C

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
41.7mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schmelzpunkt:
182°C
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 1974312, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,83*
€ 134,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,26*
€ 119,31
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 94,86*
€ 112,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,77*
€ 112,78
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974435
ab € 105,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.