Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Energizer MAX AAA 8+4 AAA Batterie, Alkali, 1.5V, Flach Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974301
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     AAA 8+4 MAX RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Modellnummer = AAA 8+4
Chemie = Alkali, Zink-Mangandioxid
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Flach
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AAA 8+4
Chemie:
Alkali, Zink-Mangandioxid
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Flach
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, alkaline energizer batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie energizer, 1974301, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AAA-Batterien, Energizer, AAA8+4MAXRS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AAA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,82084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9176581
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.