Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montagehalterung Grau, Montagesockel, 93 x 85 x 170 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974218
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.700.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
werma montagehalterung
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
IP Schutzart = IP66
Modell = 261
Abmessungen = 93 x 85 x 170 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C Kabeleinführung mit Membrantülle • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
IP Schutzart:
IP66
Modell:
261
Abmessungen:
93 x 85 x 170 mm
Weitere Suchbegriffe: 1974218, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 26170003, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 12,53*
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 12,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,33*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.