Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973672 Herst.-Nr.: 21.15.2809-20 EAN/GTIN: 7611990153015 |
| |
|
| | |
| Länge = 20m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Das Roline Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten. Es ist ein flexibles Kabel, geeignet für schmale Biegungen. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes.Kompletter Geflechtschirm. • Paarweise geschirmt mit aluminiumverkleideter Polyesterfolie. • Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten. Weitere Informationen: | | Länge: | 20m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau 20m s/ftp cat6a, patch kabel, patch-kabel sftp, 1973672, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 2115280920, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,90* | € 28,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,99* | € 30,20* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,06* | € 35,53* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 24,14* | € 38,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,38* | € 49,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|