Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Ethernetkabel Cat.6, 20m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973535
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2509-20
EAN/GTIN:
     7611990167722
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
AWG = 24 AWG

Das Roline UTP-Kabel ist ein Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes.Impedanz: 100 Ohm Leitertyp: Draht Flammhemmend
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: patchkabel u/utp cat 6 20 m grey, patch kabel, patch-kabel cat6, 1973535, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 2115250920, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,01*
€ 23,05*
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 25,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,95*
€ 30,34*
€ 3,50*
ab € 28,77*
€ 39,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.