Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973526 Herst.-Nr.: 21.15.2508-30 EAN/GTIN: 7611990167715 |
| |
|
| | |
| Länge = 15m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = LSZH Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzentyp = Litze
Das Roline UTP-Kabel ist ein Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes.Impedanz: 100 Ohm Leitertyp: Draht Flammhemmend Weitere Informationen: | | Länge: | 15m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzentyp: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 grau 15m, patch kabel, patch-kabel cat6, 1973526, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 2115250830, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,16* | € 19,97* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,83* | € 24,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,08* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|