Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973495 Herst.-Nr.: 21.15.2502-100 EAN/GTIN: 7611990167388 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = LSZH Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Das Roline UTP-Kabel ist ein Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes.Impedanz: 100 Ohm Leitertyp: Draht Flammhemmend Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 2,0m u/utp grau, patch kabel, patch-kabel cat6, 1973495, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 21152502100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 5,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,96* | € 9,02* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,63* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,33* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|