Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Ethernetkabel Cat.6, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973480
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2500-100
EAN/GTIN:
     7611990166756
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzenzahl = 8

Das Roline UTP-Kabel ist ein Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten. Langlebig aufgrund des geformten Knickschutzes.Impedanz: 100 Ohm Leitertyp: Draht Flammhemmend
Weitere Informationen:
Länge:
0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzenzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 1973480, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 21152500100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,07*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 4,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,67*
€ 5,79*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 7,67*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.