Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions LED EA DOGS104x-A Hintergrundbeleuchtung Grün, Rot, Weiß 40 x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971257
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED40x33-ERW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Grün, Rot, Weiß
Abmessungen = 40 x 33mm
Serie = EA DOGS104x-A

Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.Controller SSD1803A mit integriertem Grafik-RAM. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige. LED-Hinterleuchtung 45 mA Keine Montage erforderlich, da sie direkt auf die Leiterplatte gelötet werden kann.
Weitere Informationen:
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Hintergrundbeleuchtungsfarbe:
Grün, Rot, Weiß
Abmessungen:
40 x 33mm
Serie:
EA DOGS104x-A
Weitere Suchbegriffe: 1971257, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED40x33ERW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 16,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 247,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.