Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, Opak, PTFE, Ø 120mm x 300mm 2.18 → 2.21g/cm³


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1970023
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1970023
EAN/GTIN:
     5056111957318
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 300mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 120mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Schmelzpunkt = +327°C

PTFE (stranggepresst)
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
300mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
120mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Schmelzpunkt:
+327°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundstab rs pro, 1970023, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 371,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 557,04*
€ 662,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 518,06*
€ 616,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 466,87*
€ 555,58
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 441,76*
€ 525,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 424,05*
€ 504,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 385,51*
€ 458,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 371,42*
€ 441,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.