Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 32mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 32mm x 500mm
RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 32mm x 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1969900
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1969900
EAN/GTIN:
     5056111957219
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 500mm
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 32mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Ausdehnung = 50%

RS PRO RS Pro Opaker PTFE-Stab aus Fluorkunststoff, 500 mm x 32 mm DurchmesserDiese undurchsichtige Fluorkunststoffstange ist für die Bearbeitung von kundenspezifischen Komponenten sowie für Anwendungen wie Isolierungs- und Ätzplatten geeignet. Er misst 500 mm Länge und 32 mm Durchmesser. Die Stange besteht aus PTFE (Polytetrafluorethylen), sodass sie rauen Arbeitsbedingungen standhält. Er bietet eine extrem hohe Chemikalien- und Strahlungsbeständigkeit und kann bei Temperaturen von bis zu +260 °C betrieben werden Mit seiner ausgezeichneten dielektrischen Leistung ist er ein optimaler Isolator. Es ist außerdem reibungsarm und verfügt über eine geringe Haftung. Diese PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Sicherheit geprüft. Es erfüllt die Normen des Deutschen Institut für Normung (DIN, Deutsches Institut für Normung) und der American Gesellschaft für Prüfung und Materialien (ASTM-D) für Kunststoff- und Elastomerprüfung. Es ist außerdem gemäß UL 94 V-0 für Entflammbarkeit durch das internationale Sicherheitsunternehmen Underwriters Laboratories zugelassen. Die PTFE-Stange aus Fluorkunststoff ist zum Ätzen von Platten, zur Hochfrequenzisolierung, zur Rohrauskleidung und zum Pumpengehäuse geeignet.Eigenschaften und Vorteile• PTFE-Stab aus Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) • Opak in Farbe • Länge: 500 mm • Durchmesser: 32 mm • Verlängerung von 50 % • Dichte von 2,18 → 2,21 g/cm3 • Zugfestigkeit von 25 MPa • Härte von 30 Kugel-Eindärungen • Maximale Betriebstemperatur von +260 °C. • Schmelzpunkt von +327 °C • Wärmeleitfähigkeit von 0,25 W/mK • Wasserabsorption von 0,3 % • Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94 V-0 von Underwriters Laboratories (UL) • entspricht DIN 53479, DIN 53736 und ASTM-D 1929 für die Prüfung von Kunststoffen und ElastomerenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
500mm
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
32mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: rs pro ptfe rundstab, rundprofil ptfe, rundprofil 500mm, 1969900, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.