Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Multiplexer, 16-Pin, SOIC, Multiplexer, 15 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969041
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     HI9P0201HS-5Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1969041
Halbleiter
Logik ICs
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Logikfunktion = Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC

Der Renesas Electronics HI-201HS ist ein monolithischer CMOS-Analogschalter mit sehr schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Einschaltwiderstand. Der integrierte Schaltkreis besteht aus vier unabhängig wählbaren 1-poligen Schaltern und ist stiftkompatibel mit dem Industriestandard-Schalter HI-201.Niedriger ″EIN″-Widerstand 30 1:1 PIN-kompatibel mit Standard HI-201 Großer analoger Spannungsbereich (1-5-15-V-Netzteile). 1 bis 5 V Low Charge Injection (1-5-15-V-Netzteile) 10 pC TTL-kompatibel Symmetrischer Schalt-Analogstrombereich. 80 mA
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Multiplexer
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.