|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1968635 Herst.-Nr.: ISL32601EFUZ-T7A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Kabel-Transceiver-IC Anzahl der Transmitter = 256 Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8
Die Serie ISL3260 von Renesas ist ein ESD-geschützter ±15-kV-Transceiver mit großem Versorgungsspannungsbereich gemäß IEC61000 für die differenzielle Kommunikation. Diese Transceiver haben sehr niedrige Busströme, sodass sie weniger als eine 1/8-Gerätelast auf den Bus übertragen. Die Hot-Plug-Schaltung sorgt dafür, dass die Tx- und Rx-Ausgänge in einem hochohmigen Zustand bleiben, während sich das Netzteil stabilisiert. Diese Transceiver-Familie verwendet Treiber mit Anstiegsgeschwindigkeit, die elektromagnetische Störungen reduzieren und Reflexionen durch unsachgemäß angeschlossene Kabel minimieren Übertragungsleitungen oder von nicht abgeschlossenen Stichleitungen in Multidrop- und Multipoint-Anwendungen.Symmetrische Schaltschwellen für weniger Tastverhältnis Bis zu 65 mV Hysterese für verbesserte Störfestigkeit Datenraten von 128 kbit/s bis 460 kbit/s. Spezifiziert für Betrieb bei +125 °C. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Kabel-Transceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 256 | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1968635, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Renesas Electronics, ISL32601EFUZT7A, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |