Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968080
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL83490IBZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968080
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics 3,3 V, 250 kbit/s, Anstiegsgeschwindigkeit begrenzt, RS-485/RS-422-Transceiver. Der einzelne Transceiver, der sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für symmetrische Kommunikation erfüllt. Es verwendet einen Treiber mit Anstiegsgeschwindigkeit, der elektromagnetische Störungen reduziert und Reflexionen durch falsch angeschlossene Übertragungsleitungen oder nicht abgeschlossene Stiche in Multidrop- und Multipoint-Anwendungen minimiert. Logikeingänge nehmen Signale von über 5,5 V auf und machen sie kompatibel mit 5-V-Logik.Betrieb mit einer einfachen +3,3-V-Versorgung (10 % Toleranz) Hohe Datenrate Einzelgerätelast ermöglicht bis zu 32 Geräte auf dem Bus Abschaltmodus mit niedrigem Strom -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Tri-State-Rx- und Tx-Ausgänge 10 ns Laufzeit, 1 ns Schräglauf Vollduplex- und Halbduplex-Pinbelegung Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastungsschutz
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.