Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968053
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL81487EIPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968053
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8

Renesas Electronics sind Bi CMOS 3,3-V-betriebene Einzel-Transceiver, die sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für symmetrische Kommunikation erfüllen. Dieses Gerät hat einen sehr niedrigen Busstrom und ermöglicht bis zu 256 Transceiver im Netzwerk, ohne die RS-485-Spezifikation zu verletzen, maximal 32 Einheiten Last und ohne Repeater. Er ist als Vollduplex-Anwendung (separater Rx-Eingang und Tx-Ausgangsstifte) konfiguriert. Die Halbduplex-Version Multiplex den Rx-Eingang und den Tx-Ausgang, um Transceiver mit Ausgangsdeaktivierungsfunktion zu ermöglichen.RS-485 E/A-Stift ESD-Schutz Fraktionierte Einheitslast ermöglicht bis zu 256 Geräte auf dem Bus Spezifiziert für 10 % Toleranzversorgungen Version mit hoher Datenrate Versionen mit Anstiegsgeschwindigkeit für fehlerfreie Datenübertragung Ausbreitungsverzögerung 40 ns Betrieb mit einer einzigen +5-V-Versorgung (10 % Toleranz) Strombegrenzung und thermische Abschaltung bei Treiberüberlastung
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.