|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1968004 Herst.-Nr.: ISL3172EIBZ-T7A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Die Serie ISL317xE von Renesas ist ein RS-485- und RS-422-Standard-Transceiver mit Versorgungsspannung VCC-Bereichen von 3 bis 3,6 Volt für bessere Kommunikation. Diese Serie ist für Vollduplex-Anwendungen (separate Empfängereingangs- und Senderausgangsstifte) konfiguriert.Hohe Datenraten, die bis zu 20 Mbit/s reichen können Der Ruhestrom-Versorgungsstrom ist sehr niedrig (800 μA) maximal Niedriger Abschaltversorgungsstrom (10 nA) -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich Thermische Abschaltung und Strombegrenzung für Treiberüberlastungsschutz Winzige MSOP-Gehäuse, die 50 % weniger Platinenplatz verbrauchen Diese Serie ist ein vollständig sicherer Empfänger (offen, kurz, abgeschlossen/potentialfrei) Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |